PackStyle(パックスタイル)
BPフルーツ
浅型加工により商品がより大きく見えます。底部分がクリアになっており、鮮度チェックも簡単に行うことができます。サイドは高級感のある黒印刷です。
用途
オレンジやぶどう等、さまざまなフルーツに対応する容器です。
材質
APET
色
黒
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08973659
浅マド
2M
31
107
204
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08973668
浅マド
2L
35
123
220
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ
参考になった