曜日別特売

テーパーボックス

テーパーボックス - PackStyle(パックスタイル)テーパーボックス - PackStyle(パックスタイル)テーパーボックス - PackStyle(パックスタイル)テーパーボックス - PackStyle(パックスタイル)
(2件のレビュー)

エコでおしゃれな容器です。海外のスーパーマーケットやマルシェのような売場演出ができます。【注意点】再生紙を使用しております。

用途野菜・フルーツ等の陳列に。材質G段未晒高さ(mm)78短辺(mm)100長辺(mm)100内容量1袋(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0897367711-11
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08973677
2024-07-20
用途: ミニトマトの贈答用
農・林・水産業

しっかりした素材でした。フタがかっちりハマらないのは材質上仕方ないので、マステで留めました。好評でした。

対象商品 : 08973677
2022-02-04
用途: トマト販売容器
農・林・水産業

トマトを販売するのに良い容量でした。デザイン感もあり、手に取ってくれる割合も増えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする