曜日別特売

ベローズ弁

ベローズ弁 - ヨシタケベローズ弁 - ヨシタケ
接続JIS 20Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08974404BSV-20F12519311015151/2
32,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974413BSV-20F12519312020203/4
40,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974429BSV-20F12520813025251
52,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974438BSV-20F12521616032321・1/4
66,200
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974447BSV-20F15022418040401・1/2
80,100
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974456BSV-20F15022823050502
106,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974465BSV-20F18027029265652・1/2
204,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974474BSV-20F20029531880803
225,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974483BSV-20F2503523561001004
308,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974499BSV-20F3003804001251255
554,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974508BSV-20F4004274441501506
699,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする