曜日別特売

ボール弁

ボール弁 - ヨシタケボール弁 - ヨシタケ
最高使用圧力(MPa)緩和蒸気:1、常温の水、油空気、その他非危険流体:4.12接続JIS Rc適合流体蒸気、水、油、空気、その他非危険流体呼び圧力10K内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08974605BLV-1203/4
3,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974639BLV-1401-1/2
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974648BLV-1502
14,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08974578BLV-181/4
2,500
取扱い終了
返品不可
08974587BLV-1103/8
2,700
取扱い終了
返品不可
08974596BLV-1151/2
2,900
取扱い終了
返品不可
08974614BLV-1251
5,500
取扱い終了
返品不可
08974623BLV-1321・1/4
7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする