曜日別特売

投込式恒温装置サーモメイト

投込式恒温装置サーモメイト - ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト - ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト - ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト - ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト - ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト - ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト - ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト - ヤマト科学

定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。
噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ)
10点の温度プリセット機能を装備しています。
安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312質量(kg)約4ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまで付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
電源(AC100V)
設定温度範囲
温度制御
温度調節精度
撹拌方式
ヒーター容量(kW)
表示
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10930597BF201ベーシック50/60Hz:11A(20)‐20~90室温+5~80度/P.I.D制御±0.05/0.1プロペラ(固定)1緑色LED によるデジタル表示、最小表示桁:0.1℃定値運転、温度プリセット、異常や運転状態を示すLED 表示、▲▼キーによるデジタル設定方式
88,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10930606BF401多機能50/60Hz:11A(20)‐20~90室温+5~80度/P.I.D制御±0.02/0.05噴流撹拌(10段階可変式)1緑色LED によるデジタル表示、最小表示桁:0.1℃定値運転、プログラム運転(最大10ステップ、3パターンまで)、繰り返し運転機能(オートスタート機能)、温度プリセット、異常や運転状態を示すLED 表示、▲▼キーによるデジタル設定方式
132,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10930615BF501多機能50/60Hz:11A(20)‐20~90室温+5~80度/P.I.D制御±0.02/0.05噴流撹拌(10段階可変式)1緑色LED によるデジタル表示、最小表示桁:0.1℃定値運転、プログラム運転(最大10ステップ、3パターンまで)、繰り返し運転機能(オートスタート機能)、温度プリセット、異常や運転状態を示すLED 表示、▲▼キーによるデジタル設定方式
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10930624BF601オイル/水両用50/60Hz:13A(20)0~200室温+5~180度/P.I.D制御±0.05/0.2プロペラ(固定)1.2緑色LED によるデジタル表示、最小表示桁:1℃定値運転、プログラム運転(最大10ステップ、3パターンまで)、繰り返し運転機能(オートスタート機能)、温度プリセット、異常や運転状態を示すLED 表示、▲▼キーによるデジタル設定方式
170,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする