曜日別特売

投込式恒温装置サーモメイト オプション

投込式恒温装置サーモメイト オプション - ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト オプション - ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト オプション - ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト オプション - ヤマト科学

投込式恒温装置サーモメイト・各種オプション品

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
内径(Φmm)
揚程(m)
流量(L/min)
材質
取付方式
外径×内径(Φmm)
付属品
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10930633BFOBF101台レベルコントローラー----クランプ---
47,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10930649BFOBJ101台冷却パイプ---SUS304-10×9ネオプレーンホース(3m)-
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10930658BFOBI111台バスカバー--------
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10930667BFOBG101台外部循環ノズル91.8約8---ネオプレーンホース(3m)-
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10930676OBF121個外部通信アダプタセット-------RS485-USB変換器、接続ケーブル
75,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする