WAKO(和光商事)
木登器与作3用ワイヤー
木登り器の和光商事 与作専用短ワイヤーは木の太さに応じてご使用ください。
用途
索道の架線張りに。
山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。
水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。
子供のアスレチック用具として。
種子の採取時に。
バードウォッチングのときにも。
内容量
1セット
注意
※安全のためにかならず命綱をご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09448435
-
短
短ワイヤー(450): 60~180
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
09448444
15K024
ロング
ロングワイヤー(780): 200~330
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
09448453
-
超ロング、大型ツノ
超ロングワイヤー(1100):300~480
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください