スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付

スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09450499HSY-P-3344B25033099525.930
36,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09450508HSY-P-3938B30039099526.230
37,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450517HSY-P-3944B30039099529.230
39,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450526HSY-P-3950B30039099536.135.3
47,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
09450535HSY-P-4950B40049099542.435.3
53,900
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450544HSY-P-4955B40049099543.935.3
54,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450553HSY-P-5950A50059060729.535.3
40,100
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450569HSY-P-5950B50059099547.835.3
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09450578HSY-P-5960A50059060733.635.3
43,900
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450587HSY-P-5960B50059099554.535.3
66,800
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450596HSY-P-5975A50059060739.235.3
51,600
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450605HSY-P-5975B50059099563.435.3
77,800
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81488857HSY-P-3338B25033099525.230
34,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488866HSY-P-3950A30039060722.235.3
30,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488875HSY-P-4955A40049060727.135.3
36,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488884HSY-P-3332B25033099523.230
32,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488900HSY-P-4950A40049060726.135.3
35,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488909HSY-P-3338A25033060515.230
22,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488918HSY-P-3344A25033060515.830
23,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488927HSY-P-3332A25033060514.130
21,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488936HSY-P-3944A30039060517.930
25,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488945HSY-P-3938A30039060515.730
24,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする