シュアラスター
LOOPベーシックケア
普通車専用。エンジン潤滑保護&性能復活のW効果。モリブデン配合。燃費改善・振動音低減。
用途
オイル交換と一緒に。オイル添加剤。
主な用途
燃焼室クリーナー
質量(g)
327
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
92×54×193
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09458768
LP-48
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください