SK11
TW防じん・防毒マスク
(1件のレビュー)
種別
防じん・防毒マスク
材質(面体)
シリコン
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
取付個数
機能
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09491257
M-100-WH
半面タイプ
1
フィットチェッカー内蔵
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
09491284
M-100-OR
半面タイプ
1
フィットチェッカー内蔵
オレンジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
09491293
M-100-BK
半面タイプ
1
フィットチェッカー内蔵
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
09491266
M-100-PI
半面タイプ
1
フィットチェッカー内蔵
ピンク
オープン
取扱い終了
09491275
M-100-YE
半面タイプ
1
フィットチェッカー内蔵
イエロー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった
製品紹介動画
参考になった