オーロラ
天吊金具 特大型ディスプレイ用
70インチクラスの大型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途
ディスプレイモニターの吊下げ設置に
付属品
アイボルト、支線金具フルセットSK-1(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3本・アイナット3個・支線取付金具1セット)、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
6.3
取付方式
200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400
積載荷重(kg)
~50
傾斜角度(°)
0・10・20
対応インチサイズ
~70インチ
内容量
1個
関連資料:
寸法図
寸法図
寸法図
取扱説明書:
(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付工事は専門業者の方が行ってください。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
パイプ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09488834
FH-20SK Sセット
FH-20本体、SK-1、標準フランジ、標準パイプ
ブラック
400
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09488843
FH-20SK Aセット
FH-20本体、SK-1、標準フランジ、標準パイプ
ブラック
600
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09488859
FH-20SK Bセット
FH-20本体、SK-1、標準フランジ、標準パイプ
ブラック
800
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09488868
FH-20SK Cセット
FH-20本体、SK-1、標準フランジ、標準パイプ
ブラック
1000
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09488877
FH-20SK Dセット
FH-20本体、SK-1、標準フランジ、標準パイプ
ブラック
1200
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09488886
FH-20SK Eセット
FH-20本体、SK-1、標準フランジ、標準パイプ
ブラック
1400
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09488895
FH-202SK Sセット
FH-202本体、SK-1、標準フランジ、標準パイプ
ホワイト
400
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09488904
FH-202SK Aセット
FH-202本体、SK-1、標準フランジ、標準パイプ
ホワイト
600
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09488913
FH-202SK Bセット
FH-202本体、SK-1、標準フランジ、標準パイプ
ホワイト
800
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09488929
FH-202SK Cセット
FH-202本体、SK-1、標準フランジ、標準パイプ
ホワイト
1000
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09488938
FH-202SK Dセット
FH-202本体、SK-1、標準フランジ、標準パイプ
ホワイト
1200
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09488947
FH-202SK Eセット
FH-202本体、SK-1、標準フランジ、標準パイプ
ホワイト
1400
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。