オーロラ
壁面金具 大型ディスプレイ用 機器収納ボックス付
傾斜自在なVESA取付方式。ディスプレイ背面にすっきり機器収納。
用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
8.5
色
メタリックダークグレー
取付方式
W:100・200・300・400/H:~400
積載荷重(kg)
~40
傾斜角度(°)
0~20
対応インチサイズ
~55インチ
収納寸法・幅(mm)
400
収納寸法・奥行(mm)
60
内容量
1個
関連資料:
寸法図
取扱説明書:
(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付工事は専門業者の方が行ってください。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09489604
FHW-52B
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません