オーロラ
サイネージスタンド デザインポールタイプ
受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド!
傾斜角度・高さフリー調整可能。
用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~32インチ
積載荷重(kg)
~10
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
12.5
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
75×75、100×100、200×100、200×200
傾斜角度(°)
-10~45
内容量
1個
関連資料:
寸法図
取扱説明書:
(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09490365
TAS-2
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません