ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ)

ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ) - ジョー・プリンス竹下

余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。
止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。

操作方法
ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。
長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490767PT-160-SUS
9,170
9,169
10,086(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする