ジョー・プリンス竹下
ステンレス重量ワイヤークランプ
M16のナットに取り付けて使用します。ワイヤーは貫通します。
操作方法
ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。
長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
材質
ステンレス
許容荷重(kg)
Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09490785
PT-162-SUS
¥
5,540
¥
5,539
¥
6,093
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください