ESP-WROOM-32 変換基板

ESP-WROOM-32 変換基板 - 共立プロダクツESP-WROOM-32 変換基板 - 共立プロダクツESP-WROOM-32 変換基板 - 共立プロダクツESP-WROOM-32 変換基板 - 共立プロダクツESP-WROOM-32 変換基板 - 共立プロダクツ
(1件のレビュー)

Wi-Fiモジュールをすぐに使えるカタチに。
ESP32の接続ピンを100mil(2.54mm)ピッチ端子に展開した小型アダプター基板です。
接続部はシングルヘッダーピンに全数の信号を引き出しています。
足変換基板の位置づけですが、動作上必要な最小限の回路を搭載しています。

用途2.54mmピッチ ユニバーサル基板の変換に仕様電源バイパスコンデンサ、書き込みモード、およびリセットスイッチ搭載材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)38×40.6(ESP32のアンテナ飛び出しを含めず)板厚(mm)1.6変換内容ESP32 無線モジュールを2.54mmピッチへ変換内容量1個
取扱説明書:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493488KP-ESP32C
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09493488
2023-05-25
用途: 評価装置に使用
松本技研製造業

試作装置に使用しています。電源を電池駆動のため消費電力を抑える必要があり、本品を使用
電源バイパスコンデンサ、書き込みモード、リセットスイッチが付いており、外付け部品を用意する必要がない所が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする