曜日別特売

温度感知自動ラーメンタイマー

温度感知自動ラーメンタイマー - 共立プロダクツ温度感知自動ラーメンタイマー - 共立プロダクツ温度感知自動ラーメンタイマー - 共立プロダクツ温度感知自動ラーメンタイマー - 共立プロダクツ温度感知自動ラーメンタイマー - 共立プロダクツ温度感知自動ラーメンタイマー - 共立プロダクツ
(2件のレビュー)

お湯を入れたカップめんのフタの上に乗せるだけで、タイマーが自動スタートするラーメンタイマーの組み立てキットです。
温度センサー+マイコンによりお湯の温度を検知してタイマーを自動的に動作させる仕組みです。
タイマーは標準3分で、カップめんの種類に合わせて4分/5分/2分に設定可能。フタを押さえる重しにもなり便利この上なし!

種類工作キット仕様タイマースタート:感温素子による自動スタート、押しボタンによる手動スタート、計測時間:標準3分(4分 / 5分 / 2分に切替可能)、終了通知:チャルメラ音+ 警報ブザー音使用電池CR2032×1(3V)別売電池寿命1日に1回の使用で約3ヶ月表示LEDの点滅内容量1セット
取扱説明書:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493567KP-ISNT03
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09493567
2022-03-24
用途: ラーメンタイマーだからね
製造業

音が大きい。タイムアップ時はチャルメラ音だけにとか設定できたら良かったのになぁ。

対象商品 : 09493567
2020-08-17
用途: カップメン用
製造業

ハンダ付けの組立も難しくなく出来ます。タイマー設定が出来るのがいいですね。カップメンの出来上がりチャルメラメロディーもとても良く気に入っています。ひとつでは足りなくすぐ追加注文し使用しています。とても満足しています。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする