曜日別特売

DC12V仕様デジタルアンプ対応 ポップノイズ防止回路基板完成品

DC12V仕様デジタルアンプ対応 ポップノイズ防止回路基板完成品 - ワンダーピュアDC12V仕様デジタルアンプ対応 ポップノイズ防止回路基板完成品 - ワンダーピュアDC12V仕様デジタルアンプ対応 ポップノイズ防止回路基板完成品 - ワンダーピュア

スピーカーにダメージを与える、電源ON-OFF時の不快なポップノイズを遮断します。
電源ON→約3秒後にスピーカー回路をONします。DC12V仕様デジタルアンプにおすすめ!
使い方は簡単で、アンプのスピーカー出力端子とスピーカーターミナルの間に挿入(接続)するだけです

種類工作キット作動時間(秒)電源ON後約3消費電流(mA)約70電源電圧(V)DC12~14(推奨DC12)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×22内容量1個
取扱説明書:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493698WP-PRT12V
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする