曜日別特売

DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定

DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定 - カシムラ
(2件のレビュー)

車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。
クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。
本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え
最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません
※各機器の純正ケーブルをご用意ください
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09508818AJ-554
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09508818
2020-01-23
用途: 充電
ハイベスト建設業・工事業

はやい、やすい、便利 今後も愛用させていただきます。

対象商品 : 09508818
2020-02-24
用途: スマホ充電時
その他業種

トヨタのオプションカタログに掲載してたので、購入しました。とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする