曜日別特売

2連ダイレクトソケット/USBリバーシブル2.4A

2連ダイレクトソケット/USBリバーシブル2.4A - カシムラ

2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。

定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A(2口合計6A)、USB:5V/1ポート最大2.4A入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×32×50内容量1個
注意
※USBケーブルは付属しておりません
※純正USBケーブルをご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09509195KX-193
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする