FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ

FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ - IDEC(和泉電気)

MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。

仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09511435FC6APN4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする