曜日別特売

FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

FC6A形Plusプログラマブルコントローラ - IDEC(和泉電気)

MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。

質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09511444FC6APTK44点シンク出力(4点/1コモン)
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
09511453FC6APTS44点ソース出力(4点/1コモン)
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする