曜日別特売

エコン ダストボックス#45黒 蓋 もえないゴミ用 プッシュ

エコン ダストボックス#45黒 蓋 もえないゴミ用 プッシュ - テラモトエコン ダストボックス#45黒 蓋 もえないゴミ用 プッシュ - テラモトエコン ダストボックス#45黒 蓋 もえないゴミ用 プッシュ - テラモト

蓋の組み合わせで様々な分別が可能な屑入

用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレンブルー質量(g)約460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×437×166アズワン品番65-1852-30フタの種類プッシュ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518453DS-220-212-3
4,150
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする