テラモト
ユニード カクス S-36
上からゴミが見えず、洗練されたデザインの屑入
用途
ゴミ箱
容量(L)
約9
材質
ポリプロピレン(表面シボ加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約□190×□190×360
質量(g)
約521
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09518575
DS-452-036-4
ブラウン
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
09518593
DS-452-036-8
ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
09518566
DS-452-036-2
ワインレッド
¥
1,300
取扱い終了
09518584
DS-452-036-7
ブラック
¥
1,360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください