テラモト
パーテーションスタンド
ベースが薄くて軽量なパーテーションスタンド
用途
パーテーションスタンドとして
質量(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約300(支柱太さ32)×850、フック高さ:約770
色(本体)
シルバー
スタッキング
対応
内容量
1台
注意
※ロープは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09518925
SU-654-031-0
ベース:ステンレスヘアーライン仕上、ポール:ステンレスミガキ
¥
33,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
09518934
SU-654-032-0
ベース:ステンレスヘアーライン仕上、ポール:スチールゴールドメッキ
¥
33,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください