テラモト
ダイヤマットAL
独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮する穴あき加工のロールマット
用途
すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
約2
質量(kg)
約16
寸法(cm×m)
92×10
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09519336
MR-143-301-1
¥
52,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
09519345
MR-143-301-2
¥
52,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
09519354
MR-143-301-3
¥
52,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
09519363
MR-143-301-4
¥
52,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
09519379
MR-143-301-6
¥
52,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
09519388
MR-143-301-7
¥
52,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください