テラモト
抗菌滑り止め安全スノコ(完成品)
表面は濡れても滑りにくいテープ付き。強度の高い構造で、耐久性も抜群
用途
再生樹脂、滑り止めスノコ、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)、テープ:ポリエステル
厚さ(mm)
約48
内容量
1本
全11種類を絞り込む
色
ピンク
緑
青
寸法(mm)
選択してください
400×900
400×1800
600×900
600×1200
600×1800
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09519966
MR-098-411-3
青
400×900
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
09519975
MR-098-414-3
青
400×1800
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
09519984
MR-098-441-1
緑
600×900
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
09519993
MR-098-441-3
青
600×900
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
09520009
MR-098-441-5
ピンク
600×900
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
09520018
MR-098-443-1
緑
600×1200
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
09520027
MR-098-443-3
青
600×1200
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
09520036
MR-098-443-5
ピンク
600×1200
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
09520045
MR-098-445-1
緑
600×1800
¥
36,200
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
09520054
MR-098-445-3
青
600×1800
¥
36,200
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
09520063
MR-098-445-5
ピンク
600×1800
¥
36,200
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください