テラモト
誘導パネル(ベルパー用)
矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(ベルトパーテーションは別売りです。)
用途
誘導パネルとして
材質
本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
内容量
1台
注意
※ベルトパーテーションは別売りです
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09520264
OT-553-174-7
ブラック/赤
300×150
80
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09520273
OT-553-174-8
ホワイト/青
300×150
80
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09520289
OT-553-175-7
ブラック/赤
600×300
220
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09520298
OT-553-175-8
ホワイト/青
600×300
220
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください