曜日別特売

GTR-AR・APG タイプ

GTR-AR・APG タイプ - ニッセイ
種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全956種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
防塵防水性能
956種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
減速比
軸の形状
取付方式
防塵防水性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09521409APGZ18K-40M200S1N0.240キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
141,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09521418APGZ18K-40M200S2N0.240キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
141,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09521427APGZ18K-40M200S3N0.240キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
141,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09521436APGZ18K-50M200S1N0.250キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
141,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09521445APGZ18K-50M200S2N0.250キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
141,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09521454APGZ18K-50M200S3N0.250キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
141,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09521463APGZ18K-60M200S1N0.260キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
141,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09521479APGZ18K-60M200S2N0.260キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
141,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09521488APGZ18K-60M200S3N0.260キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
141,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09522854APGZ18K-15Q400S1W0.415キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
68,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09522863APGZ18K-15Q400S3W0.415キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
68,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09522879APGZ18K-10Q400S1W0.410キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
68,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09522888APGZ18K-10Q400S3W0.410キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
68,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09523098APGZ18K-40M100S1N0.140キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
112,200
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09523107APGZ18K-40M100S3N0.140キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
112,200
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09523116APGZ18K-50M100S1N0.150キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
112,200
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09523125APGZ18K-50M100S3N0.150キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
112,200
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09523134APGZ18K-60M100S1N0.160キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
112,200
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09523143APGZ18K-60M100S3N0.160キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
112,200
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09523999APGZ18K-20Q400S1W0.420キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
70,800
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09524008APGZ18K-20Q400S3W0.420キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
70,800
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09524595APGZ18K-20M400S1N0.420キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
80,700
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09524604APGZ18K-20M400S3N0.420キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
80,700
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09524778APGZ18K-40Q200S1N0.240キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
82,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09524787APGZ18K-40Q200S2N0.240キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
82,900
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09524796APGZ18K-40Q200S3N0.240キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
82,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09524805APGZ18K-50Q200S1N0.250キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
82,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09524814APGZ18K-50Q200S2N0.250キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
82,900
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09524823APGZ18K-50Q200S3N0.250キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
82,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09524839APGZ18K-60Q200S1N0.260キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
82,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09524848APGZ18K-60Q200S2N0.260キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
82,900
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09524857APGZ18K-60Q200S3N0.260キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
82,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09525286APGZ18K-40Q100S1W0.140キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
75,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09525295APGZ18K-40Q100S3W0.140キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
75,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09525304APGZ18K-50Q100S1W0.150キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
75,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09525313APGZ18K-50Q100S3W0.150キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
75,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09525329APGZ18K-60Q100S1W0.160キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
75,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09525338APGZ18K-60Q100S3W0.160キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
75,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09525663APGZ18K-100M100S1W0.1100キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
177,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09525679APGZ18K-100M100S3W0.1100キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
177,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09526248APGZ18K-30Q200S1W0.230キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
77,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09526257APGZ18K-30Q200S2W0.230キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
77,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09526266APGZ18K-30Q200S3W0.230キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
77,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09528314APGZ18K-30M200S1N0.230キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
89,400
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09528323APGZ18K-30M200S2N0.230キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
89,400
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09528339APGZ18K-30M200S3N0.230キー溝付き軸フランジ取付IP44相当
89,400
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09529163APGZ18K-40M200S1W0.240キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
151,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09529179APGZ18K-40M200S2W0.240キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
151,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09529188APGZ18K-40M200S3W0.240キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
151,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09529197APGZ18K-50M200S1W0.250キー溝付き軸フランジ取付IP65相当
151,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする