小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

小型シリーズ Hタイプ (直交軸) - ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸) - ニッセイ
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
9997件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09548009HLM-15R-25-S25WT0.025単相200/2002550/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548018HLM-15R-30-S25WT0.025単相200/2003050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548027HLM-15L-25-S25WT0.025単相200/2002550/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548036HLM-15L-30-S25WT0.025単相200/2003050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548045HFM-15R-25-S25WT0.025単相200/2002550/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548054HFM-15R-30-S25WT0.025単相200/2003050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548063HFM-15L-25-S25WT0.025単相200/2002550/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548079HFM-15L-30-S25WT0.025単相200/2003050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548088HLM-15R-25-T25WT0.025三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548097HLM-15R-30-T25WT0.025三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548106HLM-15L-25-T25WT0.025三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548115HLM-15L-30-T25WT0.025三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548124HFM-15R-25-T25WT0.025三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548133HFM-15R-30-T25WT0.025三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548149HFM-15L-25-T25WT0.025三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548158HFM-15L-30-T25WT0.025三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
21,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548404HLM-15T-160-S150.015単相100/10016050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548413HLM-15T-160-T150.015三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548429HLM-15T-200-S150.015単相100/10020050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548438HLM-15R-50-S40W0.04単相200/2005050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548447HLM-15R-60-S40W0.04単相200/2006050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548456HLM-15L-50-S40W0.04単相200/2005050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548465HLM-15L-60-S40W0.04単相200/2006050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548474HLM-15T-200-T150.015三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548483HLM-15T-240-S150.015単相100/10024050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548499HLM-15T-240-T150.015三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548508HLM-15R-40-S40W0.04単相200/2004050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548517HLM-15L-40-S40W0.04単相200/2004050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548526HFM-15T-160-S150.015単相100/10016050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548535HFM-15T-160-T150.015三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548544HFM-15T-200-S150.015単相100/10020050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548553HFM-15R-50-S40W0.04単相200/2005050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548569HFM-15R-60-S40W0.04単相200/2006050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548578HFM-15L-50-S40W0.04単相200/2005050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548587HFM-15L-60-S40W0.04単相200/2006050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548596HFM-15T-200-T150.015三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548605HFM-15T-240-S150.015単相100/10024050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548614HFM-15T-240-T150.015三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548623HFM-15R-40-S40W0.04単相200/2004050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548639HFM-15L-40-S40W0.04単相200/2004050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548648HLM-15R-50-T40W0.04三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548657HLM-15R-60-T40W0.04三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548666HLM-15L-50-T40W0.04三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548675HLM-15L-60-T40W0.04三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548684HLM-15R-40-T40W0.04三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548693HLM-15L-40-T40W0.04三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548709HFM-15R-50-T40W0.04三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548718HFM-15R-60-T40W0.04三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548727HFM-15L-50-T40W0.04三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548736HFM-15L-60-T40W0.04三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09623453
2021-08-20
用途: 車庫の扉その他修繕
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

取替の機器集がシャフト軸が旧製品とずれがあり、シャフト軸を交換して、修繕しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする