曜日別特売

流線クローム取手

流線クローム取手 - WAKI(和気産業)流線クローム取手 - WAKI(和気産業)流線クローム取手 - WAKI(和気産業)流線クローム取手 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

ドア、家具用の取っ手としてご使用ください。
家具の模様替え、DIYに使用し、自分好みのお部屋に!

材質亜鉛合金全長(mm)98ビスピッチ(mm)78高さ(mm)18付属品木ビス3.1×20(2本)設置方法表ネジ止めタイプ適合扉厚(mm)20~取手取手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09889916BH-969
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09889916
2020-01-08
用途: DYIで
金融・保険業

写真で見るよりも、価格の割にしっかりしている印象。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする