曜日別特売

ノモス モダンラッチ

ノモス モダンラッチ - WAKI(和気産業)ノモス モダンラッチ - WAKI(和気産業)ノモス モダンラッチ - WAKI(和気産業)ノモス モダンラッチ - WAKI(和気産業)ノモス モダンラッチ - WAKI(和気産業)

施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。

用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質本体:亜鉛合金、平座金:ユニクロ木ネジサイズ(径×長さ)(丸皿)2.7Φ×20mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm内容量1セット
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890099VC-069
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする