WAKI(和気産業)
丸掛金
受座に釘などをさして扉を固定します。
用途
木製の門扉などの簡易戸締りに。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
寸法(mm)
45
内容量
1個
注意
※取り付けの際、木部の割れや金具の破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09890108
BH-406
36
4.5
60
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890117
BH-407
49
5.5
75
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください