WAKI(和気産業)
クラシック打掛
取り付けと操作がしやすい
用途
木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに
材質/仕上
本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキ
色
ブロンズ
木ネジサイズ(径×長さ)
1.8Φ×9mm
内容量
1セット
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09890345
VC-066
小
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
09890354
VC-067
中
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください