曜日別特売

ステンフラッシュ丁番

ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。
掘り込み不要で、取付が簡単です。

内容量1セット(2個)
注意
※扉に2枚以上の同じ丁番で取り付け願います
※扉には下穴加工後に適正ネジで施工願います
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890835BH-366ステン木ネジ皿2.7×16mm 8本64ヘアーライン
オープン
439
483(税込)
当日出荷
09890844BH-367ステン木ネジ皿3.1×20mm 14本76ヘアーライン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
09890853BH-368ステン木ネジ皿3.1×20mm 14本89ヘアーライン
オープン
699
769(税込)
当日出荷
09890869BH-369ステン木ネジ皿3.1×20mm 16本102ヘアーライン
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
09890878BH-370塗装ステン木ネジ皿2.7×16mm 8本64アンバー
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890887BH-371塗装ステン木ネジ皿3.1×20mm 14本76アンバー
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890896BH-372塗装ステン木ネジ皿3.1×20mm 14本89アンバー
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890905BH-373塗装ステン木ネジ皿3.1×20mm 16本102アンバー
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890914BH-374金メッキステン木ネジ皿2.7×16mm 8本64
オープン
取扱い終了
返品不可
09890923BH-375金メッキステン木ネジ皿3.1×20mm(14本)76
オープン
取扱い終了
返品不可
09890939BH-376金メッキステン木ネジ皿3.1×20mm(14本)89
オープン
取扱い終了
返品不可
09890948BH-377金メッキステン木ネジ皿3.1×20mm(16本)102
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09890853
2023-01-18
用途: 開き戸用
有限会社千鳥台 巧房製造業

開き戸の蝶番、掘り込みも、要らないのでとても楽木ねじもむだけで簡単

対象商品 : 09890853
2020-05-31
用途: トビラノ取付に使用した
建設業・工事業

取り付けが 簡単で スムーズに 取り付けが 出来た
ステンなので サビの不安が無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする