ペーパーマスカー

ペーパーマスカー - WAKI(和気産業)ペーパーマスカー - WAKI(和気産業)ペーパーマスカー - WAKI(和気産業)ペーパーマスカー - WAKI(和気産業)

塗装時の飛散・タレにも大丈夫
建築塗装の養生保護
スプレー塗装時にも便利

材質(テープ)和紙材質(シート)クラフト紙ブラウン幅(mm)300長さ(m)35内容量1巻
注意
※屋外での長時間放置や高温でのご使用はのりの残りの原因になるのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891298CM-01730035
オープン
619
681(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする