ホワイト丁双

ホワイト丁双 - WAKI(和気産業)ホワイト丁双 - WAKI(和気産業)ホワイト丁双 - WAKI(和気産業)ホワイト丁双 - WAKI(和気産業)ホワイト丁双 - WAKI(和気産業)ホワイト丁双 - WAKI(和気産業)ホワイト丁双 - WAKI(和気産業)ホワイト丁双 - WAKI(和気産業)

丁番1組(2枚)とねじがセットになっておりますので、すぐに取り付けることができます。

材質内容量1セット(2個)
注意
※取り付けは確実に行ってください。
※極端に強い衝撃、ねじれた状態で使用されますと破損の可能性がございますので避けてください。
※磨耗・変形したものは使用しないでください。
※取り付ける場所の長さに合った寸法をお選び下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
縦(mm)
横(mm)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891998BK-451木ねじ皿頭2.1×10mm2525214
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
09892007BK-452木ねじ皿頭2.1×10mm3232234
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
09892016BK-453木ねじ皿頭2.1×10mm3838264
オープン
309
340(税込)
当日出荷
09892025BK-454木ねじ皿頭2.7×16mm515137.54
オープン
339
373(税込)
当日出荷
09892034BK-455木ねじ皿頭3.1×16mm6464416
オープン
379
417(税込)
当日出荷
09892043BK-456木ねじ皿頭3.5×22mm7676486
オープン
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする