WAKI(和気産業)
カラー角丁番
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。
扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。
縦(mm)
102
横(mm)
101
厚さ(mm)
2
ねじ穴数
8
内容量
1個
注意
※扉に2枚以上の同じ丁番で取り付け願います
※扉には下穴加工後に適正ネジで施工願います
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892077
BK-488
シルバー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09892086
BK-489
ゴールド
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください