タイト・グラスター コテ塗り用

タイト・グラスター コテ塗り用 - マノール

20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)
材令28日で50N/mm2以上の高強度
収縮がなく、作業性に優れています
スピード施工、工期短縮に最適

用途
既設コンクリート等の床面補修
各種基礎や下地調整
高強度を必要とする補修箇所
各種緊急工事、復旧工事、補修工事
セメント色仕様プレミックス粉体危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1袋(25kg)
注意
※練り置き後の使用は避け、可使時間以内に施工できる量だけ混練してください。気温により硬化時間が変化する場合があります。
※使用施工は汚れ、ホコリをよく取り除いてから施工してください。
※5℃以下での施工は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09898359-
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする