ツヨロン ベルブロック

ツヨロン ベルブロック - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ベルブロック - ツヨロン(藤井電工)

ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。
万が一の墜落時には、ロック機能が働き落下を最短距離で停止させます。

用途高所での昇降作業で使用する、仮設の墜落防止器具です。ブラック質量(g)約1400ベルト幅(mm)18ベルト長さ(m)5.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×162×67落下衝撃荷重(kN)約5.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09898718BB-60-SN-BP-
44,60038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
73549896BB-60-SN-BP【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
44,60038,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする