エイトワン
HDMIケーブル
HDMI端子付DVDレコーダーとHDMI端子付テレビを接続するケーブル
適合機種
HDMI端子付きDVDレコーダー、テレビ
規格
HDMI1.3aカテゴリー2
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ
プラグ
24金メッキ
シールド
3重
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899454
EHD-110
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
09899463
EHD-115
1.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
09899488
EHD-130
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
09899479
EHD-120
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください