エイトワン
オーディオコード
(1件のレビュー)
モノラルテレビとモノラルラジカセを接続する(音声)コード
適合機種
モノラルテレビ、モノラルラジカセ(音声)
材質
無酸素銅
コネクタ形状
Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899655
EAC-215
1.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
09899664
EAC-230
3
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください