エイトワン
オーディオコード
モノラルラジカセとミキサーを接続するコード
適合機種
ポータブルオーディオ、アンプ等
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ステレオミニプラグΦ3.5-ピンプラグ×2
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899689
EAC-410
1
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
09899698
EAC-415
1.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
09899707
EAC-420
2
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
09899716
EAC-430
3
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください