エイトワン
オーディオコード
ポータブルオーディオとステレオラジカセを接続するコード
適合機種
ポータブルオーディオ、ステレオラジカセ等
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ステレオミニプラグΦ3.5-ステレオミニプラグΦ3.5
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899725
EAC-510
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
09899734
EAC-515
1.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
09899743
EAC-520
2
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
09899759
EAC-530
3
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください