エイトワン
Sビデオコード
S端子付ビデオデッキ/DVDレコーダーなどとS端子付テレビを接続して映像を再生するコード
適合機種
ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ
材質
無酸素銅
コネクタ形状
Sプラグ-Sプラグ
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900075
EVS-310
1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
8日以内出荷
09900084
EVS-315
1.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
09900093
EVS-320
2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
09900109
EVS-330
3
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください