CAPTO一体型ホルダ

CAPTO一体型ホルダ - BIG DAISHOWA
勝手N内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
No.
形状図番
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10020204C6-DDHNN-00115-151.9115No.32DN1504(DN1506)菱形55°
36,200
32,880
36,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
10020064C5-DCLNN-00105-121.3105No.11CN1204菱形80°
32,400
取扱い終了
10020098C5-DCLNN-00105-161.4105No.8-11CN1606菱形80°
33,100
取扱い終了
10020116C5-DDHNN-00105-151.3105No.32DN1504(DN1506)菱形55°
33,100
取扱い終了
10020134C5-SVQBN-00105-161.1105No.53VB1604(VC1604)菱形35°
34,700
取扱い終了
10020159C6-DCLNN-00115-121.9115No.11CN1204菱形80°
36,200
取扱い終了
10020186C6-DCLNN-00115-162115No.8-11CN1606菱形80°
36,200
取扱い終了
10020229C6-SVQBN-00115-161.7115No.53VB1604(VC1604)菱形35°
37,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする