曜日別特売

Cカッターマイクロ

Cカッターマイクロ - BIG DAISHOWACカッターマイクロ - BIG DAISHOWACカッターマイクロ - BIG DAISHOWACカッターマイクロ - BIG DAISHOWA
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
ΦD1
ΦDs
寸法Dc(mm)
寸法Ls(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10022889ST3W-CS3-45B-0636404.51.73Φ2.933
5,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
10022916ST3W-CS3-45B-123124010.51.93Φ2.927
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
10022959ST4W-CS4-45B-08484562.14Φ3.935.5
5,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
10022977ST4W-CS4-45B-1641645142.44Φ3.927.5
6,100
5,898
6,488(税込)
当日出荷
10023004ST5W-CS5-45B-105105072.55Φ4.937.5
7,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
10023038ST5W-CS5-45B-205205017.52.85Φ4.928
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
10023065ST6W-CS6-45B-12612508.536Φ5.935.5
8,100
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10023099ST6W-CS6-45B-2462460213.46Φ5.933.5
8,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
10023126ST8W-CS8-45B-168166011.548Φ7.940.5
9,900
9,498
10,448(税込)
当日出荷
10023144ST8W-CS8-45B-3283270284.58Φ7.935
10,200
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする