BIG DAISHOWA
Cセンタリングカッター
仕様
●Hmin.:0.6
寸法L(mm)
110
ΦD
22
寸法L1(mm)
30
寸法D1(Φmm)
20
先端角度
90°
最小穴径(mm)
Φ2
面取り角度(°)
45
最大面取径(Φmm)
9
適合インサート
CN0406
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10023309
ST20-CN0220-45-110
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください