RWボーリングヘッド

RWボーリングヘッド - BIG DAISHOWA
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法L(mm)
CK No.
加工径範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10024456RW100-150CKB6RW100125A、RW125150A/RW100125E、RW125150E2.371CK6100~150
37,80032,980
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024465RW25-33CKB2RW2533A/RW2533E、RW3037E0.135.5CK225~33
12,60010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
10024474RW32-42CKB3RW3242A/RW3242E、RW4048E0.240CK332~42
15,20014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
10024483RW41-54CKB4RW4154A/RW4154E、RW5162E0.447CK441~54
17,80016,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024499RW53-70CKB5RW5370A/RW5370E、RW6681E0.857CK553~70
21,80019,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする