BIG DAISHOWA
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
仕様
●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS68
適合
RW6888A、RW86106A/RW6888E、RW86106E
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
71
CK No.
CK6
加工径範囲(Φmm)
68~100
内容量
1個
注意
※本商品はボーリングシステムのヘッドのみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10024517
RW68-100CKB6
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください